セーフラン安全用品
草刈り用 ナイロンコード 角型
チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。
ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。
一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状
四角型
長さ(m)
約75
材質
ナイロン
断面寸法(mm)
24×24
色
オレンジ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85385108
C0071
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください