LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット一般内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全30種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
30種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63376767EL-LU43033WAHTN214000白色135.72850
20,300
8,498
9,348(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377519EL-LU47033WWAHTN433500温白色147.26330
29,600
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376514EL-LU42033DAHTN13.66500昼光色1472000
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376539EL-LU42033NAHTN13.65000昼白色1472000
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376557EL-LU42033WAHTN13.64000白色135.21840
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376593EL-LU42533LAHTN16.73000電球色133.52230
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376627EL-LU42533WAHTN16.74000白色141.32360
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376636EL-LU42533WWAHTN16.73500温白色137.72300
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376697EL-LU43033DAHTN216500昼光色145.23050
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376846EL-LU44033DAHTN24.96500昼光色154.23840
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376889EL-LU44033NAHTN24.95000昼白色160.64000
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376907EL-LU44033WAHTN24.94000白色146.93660
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377126EL-LU45033DAHTN32.56500昼光色153.85000
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377144EL-LU45033LAHTN32.53000電球色140.94580
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377178EL-LU45033NAHTN32.55000昼白色1605200
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377449EL-LU47033LAHTN433000電球色141.36080
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377476EL-LU47033NAHTN435000昼白色160.46900
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376523EL-LU42033LAHTN13.63000電球色127.91740
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376566EL-LU42033WWAHTN13.63500温白色132.31800
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376584EL-LU42533DAHTN16.76500昼光色149.72500
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376609EL-LU42533NAHTN16.75000昼白色149.72500
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376715EL-LU43033LAHTN213000電球色128.52700
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376749EL-LU43033NAHTN215000昼白色152.33200
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376785EL-LU43033WWAHTN213500温白色132.32780
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376864EL-LU44033LAHTN24.93000電球色141.33520
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376925EL-LU44033WWAHTN24.93500温白色146.93660
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377196EL-LU45033WAHTN32.54000白色146.74770
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377214EL-LU45033WWAHTN32.53500温白色146.74770
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377424EL-LU47033DAHTN436500昼光色154.66650
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377494EL-LU47033WAHTN434000白色147.26330
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63376514EL-LU42033DAHTN18875940EL-LU42043DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376539EL-LU42033NAHTN18875958EL-LU42043NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376557EL-LU42033WAHTN18875976EL-LU42043WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376593EL-LU42533LAHTN18876010EL-LU42543LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376627EL-LU42533WAHTN18876037EL-LU42543WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376636EL-LU42533WWAHTN18876046EL-LU42543WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376697EL-LU43033DAHTN18876071EL-LU43043DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376846EL-LU44033DAHTN18876220EL-LU44043DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376889EL-LU44033NAHTN18876256EL-LU44043NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376907EL-LU44033WAHTN18876281EL-LU44043WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377126EL-LU45033DAHTN18876457EL-LU45043DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377144EL-LU45033LAHTN18876475EL-LU45043LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377178EL-LU45033NAHTN18876500EL-LU45043NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377449EL-LU47033LAHTN18876728EL-LU47043LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377476EL-LU47033NAHTN18876746EL-LU47043NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする