LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高演色タイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高演色タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)95ライトユニット高演色内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63376654EL-LU43017WAHTN21.44000白色104.62240
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376663EL-LU43017WWAHTN21.43500温白色1002140
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376819EL-LU43037NAHTN215000昼白色133.32800
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376828EL-LU44017WAHTN25.64000白色104.62680
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376837EL-LU44017WWAHTN25.63500温白色101.52600
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376986EL-LU45017WAHTN33.44000白色104.73500
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376995EL-LU45017WWAHTN33.43500温白色101.43390
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377275EL-LU47017DAHTN44.76500昼光色105.14700
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377284EL-LU47017WAHTN44.74000白色103.84640
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377293EL-LU47017WWAHTN44.73500温白色100.24480
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63376968EL-LU44037NAHTN24.95000昼白色132.53300
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377248EL-LU45037NAHTN32.55000昼白色135.34400
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377546EL-LU47037NAHTN435000昼白色137.25900
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63376654EL-LU43017WAHTN18876195EL-LU43047WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376663EL-LU43017WWAHTN18876211EL-LU43047WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376819EL-LU43037NAHTN18876186EL-LU43047NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376828EL-LU44017WAHTN18876335EL-LU44047WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376837EL-LU44017WWAHTN18876351EL-LU44047WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376986EL-LU45017WAHTN18876588EL-LU45047WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63376995EL-LU45017WWAHTN18876597EL-LU45047WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377275EL-LU47017DAHTN18876825EL-LU47047DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377284EL-LU47017WAHTN18876850EL-LU47047WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377293EL-LU47017WWAHTN18876859EL-LU47047WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする