三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット Aタイプ
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
グレアカット(Aタイプ)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63377013
EL-LU45025NAHTN
32.5
134.7
4380
5200
¥29,600
¥
13,980
¥15,378
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63376688
EL-LU43025NAHTN
21.4
122.8
2630
3200
¥24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377318
EL-LU47025NAHTN
43
134.8
5800
6900
¥33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。