三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 イエロータイプ
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
24.9
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
光源色
黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
光束(Lm)
2200
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
イエロー
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376943
EL-LU44033YAHTN
¥30,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません