三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 色評価用
Myシリーズ
仕様
赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
39.7
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.7
光束(Lm)
3800
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
99
ライトユニット
色評価用
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376977
EL-LU44047NHAHTN
¥79,600
¥
34,980
¥38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません