デジタル吊りばかり 20kg

デジタル吊りばかり 20kg - 高森コーキ
(3件のレビュー)

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用

目盛0.01kg使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)電源単四形乾電池2本(別売)質量(g)152精度±0.5kg(500g)オートパワーオフ約1分寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)ひょう量(kg)20ひょう量単位kg(キログラム)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397586DHS-020
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 計量。
サービス業

そのまんまものを計るのに使ってます。割りと正確だと思います。価格も安いですし気に入ってます。

2025-03-13
用途: 計量
サービス業

使いやすくてとてもリーズナブル。なかなかいい商品でした。

対象商品 : 85397586
2024-02-11
用途: 商品の重さをお客様に伝えるために使用
ウッディいるま社

掛け時計の重さを気にするお客様に、どのくらいの掛金具が必要かをお知らせするために使用している。見やすく使いやすい。売り場の必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする