スマートデジタルはかり Middle

スマートデジタルはかり Middle - 高森コーキスマートデジタルはかり Middle - 高森コーキスマートデジタルはかり Middle - 高森コーキスマートデジタルはかり Middle - 高森コーキスマートデジタルはかり Middle - 高森コーキスマートデジタルはかり Middle - 高森コーキスマートデジタルはかり Middle - 高森コーキ
(1件のレビュー)

シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。

ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大計量(kg)
測定範囲
計量精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397604DSS-010105g~10kg1kg以下:±2g、1~10kg:±2g~±20g
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
85397613DSS-020205g~20kg1kg以下:±2g、1~10kg:±2g~±20g、10~20kg:±20g~±40g
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
85397629DSS-030305g~30kg1kg以下:±2g、1~10kg:±2g~±20g、10~20kg:±20g~±40g、20~30kg:±40g~±60g
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85397613
2024-01-16
用途: 調理食材の重さ確認
飲食業

非常に使いやすく、現場のパートの方々にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする