曜日別特売

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120毛丈(mm)60線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8541109631032
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
8541110531033
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
8541111431034
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
8541112331035
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
8541113931036
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フロアブルーム3103使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85411096
2025-03-28
用途: 工場床の掃除
製造業

ブラシがしっかりしているので、水も切れて水跳ねが少ない。
サイズもちょうどいい。
ヴァイカンの掃除道具は軸が太くてしっかりしているので、掃除の際に力を入れやすくて体への負担が少ないと現場からは好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする