Vikan(ヴァイカン)
MDSハンドスコップ(1L)
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
材質
ポリプロピレン、酸化鉄
色
青
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×110×100
容量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85411184
56683
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください