JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット

JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)

シールド付きジェットヘルメット・サングラス用スリット加工済み。
開閉可能なバブルタイプのシールドが標準セットされた
ジェットヘルメット。
JBが更に改良が加えられ被りやすくなりました。
サングラスや眼鏡が掛けやすいようにスリット加工を施しました。
専用BB2クリアシールド標準装備
シールド99%UVカット
SG規格/全排気量使用可能
オプション:VANCH VH&JB ビス2個set

規格SGサイズ(cm)57~60未満適合RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド内容量1個
注意
※交換用シールドは「BB2 SHIELD」のみになります。
※BBシールドは取り付け不可です。ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484867JB-BK-WREDBLACK/WHITE/RED
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484876JB-BK-GUN METALLIC/WHITEBLACK/GUN METALLIC/WHITE
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484885JB-IVORY-BK-GUN METALLICIVORY/BLACK/GUN METALLIC
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484894JB-W-GUN METALLIC-BLACKWHITE/GUN METALLIC/BLACK
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする