Jr GOGO 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット
子供用シールド付きジェットヘルメット。
バイクこどもからも好評のJrシリーズより。
スタイリッシュな星(スター)をメインにかっこいジェットヘルメットが登場しました。
シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。
ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。
カラーはブラックとホワイトモデル。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
規格SG
サイズ(cm)53~54
適合Jr&Vivian用シールド
サイズ子供用
内容量1個