Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット

Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)

子供用シールド付きジェットヘルメット。
バイクこどもからも好評のJrシリーズより。
スタイリッシュな星(スター)をメインにかっこいジェットヘルメットが登場しました。
シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。
ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。
カラーはブラックとホワイトモデル。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット

規格SGサイズ(cm)53~54適合Jr&Vivian用シールドサイズ子供用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484946Jr STAR -PEARL WHITEPEARL WHITE
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484955Jr STAR -PEARL BLACKPEARL BLACK
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする