Vivian Free&Easy レディースジェットヘルメット

Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)

レディース用シールド付きジェットヘルメット。
STANDRDS:SG規格/全排気量使用可能
ライトスモークシールド標準装備
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
「Vivian」は女性の頭を想定した小ぶりで浅めなシェルを採用。
内装はブラックブラウンで統一し、より引き締まった印象に。
ライトスモークシールドが標準装備されていてUVカットで強い日差しによる紫外線から頭を守ります。

サイズ(cm)57~58適合Jr&Vivian用シールド質量(g)1130(±50)サイズレディース規格SG内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484998Vivian Free&Easy-IVORYIVORY
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485007Vivian Free&Easy-BLACKBLACK
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする