RIDEZ(ライズ)
RIDEZ X HELMET GRAY バイク用フルフェイスヘルメット
大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場!
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
シールド99%UVカット
全3色・2サイズ
色
グレー
規格
SG
質量(g)
1250(±50)
内装
ダイヤモンドキルティングライナー
内容量
1個
注意
※シールドは「XXヘルメット」 と「Xヘルメット」共有です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85485156
RH-X-GRAY-Mサイズ
M
57~58
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485165
RH-X-GRAY-Lサイズ
L
59~60未満
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください