RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット

RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)

大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場!
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
シールド99%UVカット
全3色・2サイズ

ブラック規格SG質量(g)1250(±50)内装ダイヤモンドキルティングライナー内容量1個
注意
※シールドは「XXヘルメット」 と「Xヘルメット」共有です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485174RH-X-BK-MサイズM57~58
19,900
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
85485183RH-X-BK-LサイズL59~60未満
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする