曜日別特売

RIDEZ XX WHITE バイク用フルフェイスヘルメット

RIDEZ XX WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ XX WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ XX WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ XX WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)

オフ系からクルーザー系まで幅広いバイクに合うように設計。
およそ1.250gと軽量で長時間のライドでも疲れません。
ネオクラシックフルフェイスです。
過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続けました。
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
全3色・2サイズ

ホワイト規格SG質量(g)1250(±50)内装ダイヤモンドキルティングライナー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485199RH-XX-W-MサイズM57~58
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485208RH-XX-W-LサイズL59~60未満
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85485208RH-XX-W-Lサイズ19303475X-OFF WHITE-MRH-XX-W-Lサイズ RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) 19303475RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメットRIDEZ(ライズ)1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする