NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット

NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット - RIDEZ(ライズ)

NIKITOR HELMETより待望のネオクラシックフルフェイスが発売となります。
その名も"Retro-One"!!
既存のビンテージタイプヘルメットよりも更にデティールに凝った仕上がりになっています。
ヘルメットの形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。
2輪市場は特に中古車が重宝される特殊な市場です。
時には”当時らしさ”が必要なこともあります。
レトロワンはそのクラシック感にプラスしてシールドをリビルドしました。
立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
旧車ライダーやネオレトロバイクにぴったりのヘルメットです。
標準装備シールド:CLEAR
99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング
オプションシールド:CLEAR、LIGHT SMOKE、SILVER MIRROR、RAINBOW MIRROR
オプション:NIKITOR Retro-One ビスSet
SG規格/全排気量使用可能

オフホワイト規格SG内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485253NIKITOR-RO-W-Mサイズ-M57~58
20,00018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485269NIKITOR-RO-W-Lサイズ-L59~60未満
20,00018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65455735NIKITOR-RO-W-Mサイズ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M57~58
20,00018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする