曜日別特売

シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック

シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック - エレコム

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。
合計最大出力36Wで高速充電が可能。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず)質量(g)約29.5発光色保証期間1年間その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き使用地区日本定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419636MPA-CCPD06BK
4,280
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする