エレコム
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
対応機種
2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源
アクセサリーソケット
コネクタ形状
USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)
約25.5
発光色
青
保証期間
1年間
その他
おまかせ充電機能 通電確認LED付き
使用地区
日本
定格出力電流
合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419654
MPA-CCU16BK
¥
1,660
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください