朝日木材加工 (AVAWOOD)
テレビ台・AVボード ~43V型対応
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ
~43V型
耐荷重(kg)
20
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×290×341.5
付属品
転倒防止器具・キャスタートレイ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85421569
AS-KAD980-B
ブラック木目、飛散防止フィルム:ブラックスモーク色
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421578
AS-KAD980-W
ホワイト木目、飛散防止フィルム:透明クリア色
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください