Yealink
Bluetooth-BH76-TEAMS-BLACK USB-C(Charging Stand付)
HighパフォーマンスLowコスト、業界初かつ唯一マイクアーム収納機能付き、ビジネス&プライベート両立できる&音楽も楽しめるビジネスヘッドセット、マルチファンクションチャージングスタンド付きタイプ。
色
ブラック
質量(g)
201(headset)、326(charging stand)
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB-C
インターフェース
Bluetooth
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85424518
BH76 STAND TEAMS BLACK USB-C
¥
48,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください