Yealink
Yealinkの AV家電
Yealinkの オーディオ
Yealinkの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Bluetooth-BH76-TEAMS-BLACK USB-C(Charging Stand付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85424518
品番
BH76 STAND TEAMS BLACK USB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,860
HighパフォーマンスLowコスト、業界初かつ唯一マイクアーム収納機能付き、ビジネス&プライベート両立できる&音楽も楽しめるビジネスヘッドセット、マルチファンクションチャージングスタンド付きタイプ。
色
ブラック
質量(g)
201(headset)、326(charging stand)
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB-C
インターフェース
Bluetooth
イヤホン形状
オーバーヘッド型