フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入

フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入 - 大成薬品工業フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入 - 大成薬品工業

爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのメガクールマックスの詰替え用パックになります。
開封前であれば長期保存(約3年)が可能です。

用途メガクールマックスの詰替え用に・緊急時の保存や備蓄用に種類冷却シート質量(kg)1.65シートサイズ(mm)180×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×200枚数150枚(シート)成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料内容量1袋(150枚)
注意
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854296196300032000
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥850/税込¥935
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする