REGZA
テレビ用リモコン
シンプル操作に対応したシンプルリモコン
レグザの基本機能を操作できるボタンを搭載
適合メーカー
TOSHIBA
対応機種
日本向けに発売されたレグザ(12GL1を除く)
使用電源
単四形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)横50×193×22
質量(g)
約90(乾電池含まず)
付属品
取扱説明書/保証書
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85315485
CT-90476P
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください