GYEON(ジーオン)
Q2M Dispenser Bottle 品番(Q2MA-DIS) 300ml入
研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。
扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。
ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。
容量(mL)
300
直径(Φcm)
約5.5
高さ(cm)
約21
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431159
Q2MA-DIS
ボトルのみ
ボトルのみ
ボトルのみ
オープン
¥
700
¥770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください