Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm

Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm - GYEON(ジーオン)

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。
特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。
パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。

用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85431195Q2M-EC
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする