レオナ
ホットプレート
セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。
使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
最高温度(℃)
420(780W)
ヒーター容量(W)
780
天板寸法(mm)
180×180
材質(天板)
セラミック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×344×94
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
コード長さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431999
F20710553
¥
105,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください