BBカトラリー

BBカトラリー - PackStyle(パックスタイル)

竹とバガス(サトウキビの搾りかす)からできた植物由来100%の環境に優しいスポーク(スプーンフォーク)。
可燃ごみで処分できます。
生分解もあります。

寸法(mm)150×35仕様スポ-ク 単袋入材質竹90%+バガス10%包装形態個包装入数100本×10袋内容量1ケース(100本×10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85438003-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥4,400/税込¥4,840
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする