ナルビー
スクイジーチャンネル35
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途
窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)
351
材質
チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×21×7
質量(g)
99
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※替ゴム取付には十分ご注意ください。ゴムがチャンネルからはみ出していないと、ガラスやサッシを傷つける恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85440435
FDT-001
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください