ナルビー
替ゴム35
スクイジーチャンネル35用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
使い勝手の良い35センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途
交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)
351
材質
天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×20×4
質量(g)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※替ゴム取付には十分ご注意ください。ゴムがチャンネルからはみ出していないと、ガラスやサッシを傷つける恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85440469
FDI-101
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください