ナルビー
替ゴム45
スクイジーチャンネル45用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
ワイドな窓にぴったりの45センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途
交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)
451
材質
天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×20×4
質量(g)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※替ゴム取付には十分ご注意ください。ゴムがチャンネルからはみ出していないと、ガラスやサッシを傷つける恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85440478
FDI-102
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください