曜日別特売

EX賞状額 B4兼用判

EX賞状額 B4兼用判 - 万丈EX賞状額 B4兼用判 - 万丈EX賞状額 B4兼用判 - 万丈EX賞状額 B4兼用判 - 万丈EX賞状額 B4兼用判 - 万丈

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。

用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)/OA-B4判(257×364mm)外寸(mm)358×464内寸(mm)333×439寸法(mm)322×428(窓)質量(g)720材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[賞状B4判窓寸]263×369mm、[OA-B4判窓寸]247×354mm内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85441074106635ゴールド・マット赤
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
85441083106636シルバー・マット青
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする