マグネスケール
高精度デジタルゲージ
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)
30
分解能(μm)
0.1
最大応答速度(m/min)
80
出力
A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)
耐振動(m/s
2
)
100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s
2
)
1000(11ms)
使用温度範囲(℃)
0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲
-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)
DC5±5%
消費電力(W)
1
ケーブル長(m)
2.5(出力)
測定子
超硬合金球面付、取付ねじ M2.5
付属品
スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)
ステム径(Φmm)
8
仕様
【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
精度(μm)
測定力(N)
駆動方式
保護等級
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85457987
DK830SLR
1.3p-p
上方位 : 0.5 ±0.35、横方位 : 0.6 ±0.35、下方位 : 0.7 ±0.35
【スピンドル】バネ押出し
IP53/IP67
約80
¥
147,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
85457996
DK830SR
1.3p-p
上方位 : 0.5 ±0.35、横方位 : 0.6 ±0.35、下方位 : 0.7 ±0.35
【スピンドル】バネ押出し
IP53
約70
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
85458005
DK830SVR
1.5p-p
全方位1.9以下(空気圧 0.07 MPaの時)、全方位2.6以下(空気圧 0.09 MPaの時)
【スピンドル】空気圧押出し
IP53/IP67
約80
¥
158,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください