マグネスケール
デジタルゲージスタンド
材質
定盤:アルミナ系セラミックス(黒褐色)
平面度(μm)
2(定盤)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
80×80(定盤)
高さ(mm)
最大約105(被測定物)
取付穴径(Φmm)
8(ゲージ)
質量(kg)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85458188
DZ521
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください