マルチインターフェースユニット

マルチインターフェースユニット - マグネスケール

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(W)
突入電流(A)
リンク数
ケーブル長(m)
入力
出力
入力信号
出力信号
モジュール
適合
分解能(μm)
最大応答速度
アラーム
使用温度範囲(℃)
保存温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85458434MG10A-P1DC12~24(11~26.4)許容電源立ち上がり時間:100ms以下2.0+接続されるモジュールの合計電力10以下(モジュール最大接続時/10ms)最大16台(カウンタモジュール総合計64台)最大10(リンク間)ソース入力(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vオープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC5~24V全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ総合アラーム【カウンタモジュール】MG20A-DK/MG20A-DG/MG20A-DT(混在接続が可能最大16台まで)、【I/Fモジュール】MG30-B1/MG30-B2------
34,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
85458443MG10A-P2DC12~24(11~26.4)許容電源立ち上がり時間:100ms以下2.0+接続されるモジュールの合計電力10以下(モジュール最大接続時/10ms)最大16台(カウンタモジュール総合計64台)最大10(リンク間)シンク入力(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vソースタイプ(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC5~24V全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ総合アラーム【カウンタモジュール】MG20A-DK/MG20A-DG/MG20A-DT(混在接続が可能最大16台まで)、【I/Fモジュール】MG30-B1/MG30-B2------
34,200
33,980
37,378(税込)
40日以内出荷
85458459MG20A-DG-1.4(DG-B接続時)、0.5(DL-B接続時)--------測長ユニット:DG○○B シリーズ、DL○○B/DL○○BR シリーズ10/5/0.5(設定可能/ディップスイッチにて設定)接続する測長ユニットのスペックによる測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯(MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除)--
24,800
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
85458468MG20A-DK-0.8+接続される測長ユニットの電力--------測長ユニット:DT シリーズ5(DT12/32)、1(DT512)(設定可能/ディップスイッチにて設定)1.6m/s測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯(MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除)--
24,800
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
85458477MG20A-DT-1.2--------測長ユニット:DKシリーズ(電圧差動型A/B相入力)10/5/1/0.5/0.1(設定可能/ディップスイッチにて設定)接続する測長ユニットのスペックによる測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯(MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除)--
29,500
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
85458486MG30-B1-1---ソース入力(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vオープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24VDRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロードBCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット-----0~50(結露無き事)-10~60
30,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
85458495MG30-B2-1---シンク入力(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vソースタイプ(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24VDRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロードBCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット-----0~50(結露無き事)-10~60
30,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする