インテリジェントネットワークシステム

インテリジェントネットワークシステム - マグネスケールインテリジェントネットワークシステム - マグネスケール
ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4)取付け方法DIN35 mmレール取付消費電力(A)システム合計最大4使用温度範囲(℃)0~50(結露無き)保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信方式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85458504MG41-NCCC-Link / Ethernet約300
171,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
85458513MG41-NEEthernet約300
128,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
85458529MG42-4専用プロトコルにてメインモジュールと通信約250
69,400
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする