曜日別特売

DT用インターポレータ

DT用インターポレータ - マグネスケール
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
最大応答速度(m/min)
分解能(μm)
電源電圧(V)
消費電力(W)
出力形式
保存温湿度範囲
質量(g)
出力
保存温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85458538MT12-05【測長ユニット】DT512・DT12/DT321005DC5±4%0.9オープンコネクタ-10~60℃/20~90%RH約90--
20,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
85458547MT12-10【測長ユニット】DT512・DT12/DT3210010DC5±4%0.9オープンコネクタ-10~60℃/20~90%RH約90--
20,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
85458556MT13-01測長ユニット:DT512, DT12/DT32100最高1DC10~301.2(出力負荷120Ω接続時)--約90電圧差動型ラインドライバ-10~60
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
85458565MT13-05測長ユニット:DT512, DT12/DT32100最高5DC10~301.2(出力負荷120Ω接続時)--約90電圧差動型ラインドライバ-10~60
20,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
85458574MT13-10測長ユニット:DT512, DT12/DT32100最高10DC10~301.2(出力負荷120Ω接続時)--約90電圧差動型ラインドライバ-10~60
20,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
85458583MT14-01測長ユニット:DT512, DT12/DT32100最高1DC10~301.2(出力負荷120Ω接続時)--約90電圧差動型ラインドライバ-10~60
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
85458599MT14-05測長ユニット:DT512, DT12/DT32100最高5DC10~301.2(出力負荷120Ω接続時)--約90電圧差動型ラインドライバ-10~60
20,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
85458608MT14-10測長ユニット:DT512, DT12/DT32100最高10DC10~301.2(出力負荷120Ω接続時)--約90電圧差動型ラインドライバ-10~60
20,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
85458617MT20-01測長ユニット:DT512150最高1DC10~301.2以下--約50--10~60
17,400
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする