WALL
WALLテレビスタンドV4専用 棚板
WALLテレビスタンドV4シリーズ専用の棚板。
レコーダー類の設置にお使い頂けます。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途
レコーダーやゲーム機の収納用
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×37(有効奥行30.5)×5
質量(kg)
約3.5
材質
スチール
塗装
粉体塗装
内容量
1枚
注意
※テレビスタンドには棚板類は3枚まで取付可能。3枚取り付けの際の耐荷重は最大15kgまで。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85472836
M05000238
サテンホワイト
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85472845
M05000239
サテンブラック
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。