WALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ

WALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALLWALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ - WALL

WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V4・PROシリーズに対応。2サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。

用途サウンドバーの収納用耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×21(有効奥行21.5)×4.5(Lサイズ)質量(kg)約4材質スチール塗装粉体塗装内容量1枚
注意
※テレビスタンドには棚板類は3枚まで取付可能。3枚取り付けの際の耐荷重は最大15kgまで。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85472879M05000242サテンホワイト
オープン
14,364
15,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85472888M05000243サテンブラック
オープン
14,364
15,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする