WALL
WALL テレビスタンド用インテリアコードカバー
配線を美しく見せるインテリアコードカバー。
インテリアに合わせやすいブラックとホワイトの2カラー。
メッシュ状で柔軟性があります。
使用方法は、切込みが入っているので広げてコードに被せるだけ。
用途
テレビ周りのコード類の収納
長さ(cm)
200
材質
PET
直径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85472994
D05000020
ホワイト
オープン
¥
3,182
¥
3,500
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85473003
D05000021
ブラック
オープン
¥
3,182
¥
3,500
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。