WALL
WALL テレビスタンド用HDDホルダー
WALLテレビスタンド専用のHDDホルダー。
V2・V3・V5・A2・PROシリーズに対応。
すっきりとテレビの背面に設置できる外付けHDDの収納ホルダー。
用途
外付けHDD以外にもルーターやモデムのホルダーとしても使用可能。
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×6.5×17(本体)、18×4.5×8/13(前/後・収納部)
質量(kg)
約0.3
材質
スチール
塗装
粉体塗装
内容量
1個
注意
※テレビスタンドの条件によっては取付けができない場合や取り付けられる数量が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473019
M05000167
オープン
¥
5,437
¥
5,981
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
離島
1
お送りできません