WALL
WALLテレビスタンド マルチデバイスホルダー
WALLテレビスタンド専用の背面収納ホルダー。
V2・V3・V5・A2ラージタイプ・PROシリーズに対応。
4個のホルダーでテレビの周辺機器を背面にスッキリ収納。
用途
HDDやメディアストリーミング端末、ルーター、モデムなどの周辺機器の設置やリモコン、コントローラー等の収納
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×7.5(収納部3.5~6)×8(ホルダーサイズ/1個)
質量(kg)
約1.4
材質
スチール
塗装
粉体塗装
内容量
1個
注意
※テレビスタンドにテレビを取り付ける際に取付を行う必要があります。
※HDDホルダーとの併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473028
WLMH95119
オープン
¥
9,819
¥
10,801
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
離島
1
お送りできません