WALL
WALLテレビスタンドV3ロータイプ専用ポリカーボネートフロアシート
下に敷くことでテレビスタンドの設置をよりスムーズにし、床も保護するポリカーボネート製フロアシート
用途
テレビスタンドの下に敷く保護シート
寸法(幅W×奥行D)(cm)
V3ロータイプ用:71×46.5、V3ハイタイプ用:77×52.5、V2ロータイプ用:61×46.5、V2ハイタイプ用:71×52.5
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
2(共通)
内容量
1枚
注意
※上面はテレビスタンドを動かしやすい凹凸のある仕上げで裏面は平面仕上げです。
※ご使用の際の向きにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473055
M05000251
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
離島
1
お送りできません