販売価格(税別)¥1,510~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】白片ネジ長ニップル メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】白片ネジ長ニップル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。 注文コード85475855 用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 呼び径(B)1/8~6 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニップル NO06 3/8 栗田製作所 税込¥296 ¥269 バスケットへ ニップル NO06 1/8 栗田製作所 税込¥142 ¥129 バスケットへ ニップル NO06 3/4 栗田製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 税込¥373~ ¥339~ ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコ 税込¥154 ¥140 バスケットへ ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ 税込¥732 ¥665 バスケットへ ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコ 税込¥220 ¥200 バスケットへ ニップル 青山電陶 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 G形 JIS20K 材質:SS400 セキスイ 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ エスロハイパーAW高圧消火 継手 90°ショートベンド セキスイ 税込¥50,578~ ¥45,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS セキスイ 税込¥57,178~ ¥51,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 G形 JIS20K 材質:SUS セキスイ 税込¥57,178~ ¥51,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPチーズ セキスイ 税込¥78,078~ ¥70,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFチーズ セキスイ 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ エスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサ セキスイ 税込¥31,878~ ¥28,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 EF90°エルボ セキスイ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFソケット セキスイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 EF45°エルボ セキスイ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPキャップ セキスイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPスクリュージョイント(メネジ) セキスイ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手パイプニップル類・鉄ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品