販売価格(税別)¥1,510~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】黒片ネジ長ニップル メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】黒片ネジ長ニップル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。 注文コード85475873 用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニップル NO06 3/8 栗田製作所 税込¥296 ¥269 バスケットへ ニップル NO06 1/8 栗田製作所 税込¥142 ¥129 バスケットへ ニップル NO06 3/4 栗田製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 税込¥373~ ¥339~ ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコ 税込¥154 ¥140 バスケットへ ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ 税込¥732 ¥665 バスケットへ ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコ 税込¥220 ¥200 バスケットへ ニップル 青山電陶 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT 床付 TBC(タブチ) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター TBC(タブチ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT エルボ TBC(タブチ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ TBC(タブチ) 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT ソケット TBC(タブチ) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT ユニオン TBC(タブチ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ) 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT チーズ TBC(タブチ) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター TBC(タブチ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アレスフィット 塩ビ用アダプター TBC(タブチ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ その他清掃用具 Vikan(ヴァイカン) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット 東栄管機 税込¥648~ ¥589~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手パイプニップル類・鉄ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品