カスタムキーパッド

カスタムキーパッド - ビット・トレード・ワンカスタムキーパッド - ビット・トレード・ワンカスタムキーパッド - ビット・トレード・ワンカスタムキーパッド - ビット・トレード・ワンカスタムキーパッド - ビット・トレード・ワン

2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド
舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス
2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作
PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計
冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で
自由に設定を変更できる12個のキーを搭載
接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能
コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に

対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2電源USB給電寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180付属品USBケーブル×2、保証書使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475697BFU2S
24,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする