ルートアール
PD給電対応Type-C OTG HUB
PD給電対応Type-C OTG HUB
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
USB3.0&2.0合計4ポート
ケーブル長(cm)
約15
端子形状
Type-Cオス - Type-Cメス
USBポート
USB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)
端末
OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約10×1.7×0.7
質量(g)
約22
付属品
簡易説明書、保証書
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475724
RUH-OTGTPU4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください