LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
一体型LEDベースライト の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65735417 | MY-N420331/DAHTN | 18863096 | MY-N420431/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735469 | MY-N420331/WWAHTN | 18863148 | MY-N420431/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735478 | MY-N425331/DAHTN | 18863157 | MY-N425431/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735514 | MY-N425331/WAHTN | 18863200 | MY-N425431/WAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735548 | MY-N430331/DAHTN | 18863236 | MY-N430431/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735566 | MY-N430331/LAHTN | 18863261 | MY-N430431/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735627 | MY-N430331/WWAHTN | 18863315 | MY-N430431/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735663 | MY-N440331/DAHTN | 18863507 | MY-N440431/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735688 | MY-N440331/LAHTN | 18863525 | MY-N440431/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735724 | MY-N440331/WWAHTN | 18863586 | MY-N440431/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735855 | MY-N450331/DAHTN | 18863796 | MY-N450431/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735873 | MY-N450331/LAHTN | 18863821 | MY-N450431/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735898 | MY-N450331/WAHTN | 18863857 | MY-N450431/WAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65735916 | MY-N450331/WWAHTN | 18863875 | MY-N450431/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65736047 | MY-N470331/DAHTN | 18864110 | MY-N470431/DAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65736065 | MY-N470331/LAHTN | 18864128 | MY-N470431/LAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65736083 | MY-N470331/WAHTN | 18864171 | MY-N470431/WAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |