曜日別特売

LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 省電力タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)100~242大きさ40形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65736013MY-N470301/WAHZ36.74000白色1615910
50,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65735785MY-N450301/DAHZ26.56500昼光色170.94530
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735803MY-N450301/LAHZ26.53000電球色156.94160
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735828MY-N450301/WAHZ26.54000白色164.54360
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735846MY-N450301/WWAHZ26.53500温白色156.94160
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735977MY-N470301/DAHZ36.76500昼光色1676130
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735995MY-N470301/LAHZ36.73000電球色153.65640
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736038MY-N470301/WWAHZ36.73500温白色153.65640
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735785MY-N450301/DAHZ18863665MY-N450401/DAHZMY-N450301/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863665LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735803MY-N450301/LAHZ18863690MY-N450401/LAHZMY-N450301/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863690LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735828MY-N450301/WAHZ18863726MY-N450401/WAHZMY-N450301/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863726LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735846MY-N450301/WWAHZ18863751MY-N450401/WWAHZMY-N450301/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863751LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735977MY-N470301/DAHZ18863979MY-N470401/DAHZMY-N470301/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863979LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735995MY-N470301/LAHZ18863997MY-N470401/LAHZMY-N470301/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863997LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736038MY-N470301/WWAHZ18864058MY-N470401/WWAHZMY-N470301/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864058LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする